text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 2,4-1,2 mm czarna 2:1 200 m


Numer artykułu 9W187402
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.51
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 200
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.51
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 200
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 2.4
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 1.2
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 9W187402
EAN 8712734041182
UBB 500640721220
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS24B-200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.