Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały & narzędzia montażowe
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
3J081265
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
Rura termokurczliwa Ripca 12,7-6,4 mm czarna 2:1 8 m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3J081265
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.64
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
8
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.64
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
8
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
12.7
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
6.4
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3J081265
EAN
8712734086336
UBB
500644361296
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSS127B-8