text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 1,6-0,8 mm czarna 2:1 17m


Numer artykułu 2O469990
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.43
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 17
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.43
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 17
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 1.6
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 0.8
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 2O469990
EAN 8712734086350
UBB 500641922926
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS16B-17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.