text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura Bahco 1420 1420-1.1/2


Klucz do rur zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™ Ergonomiczna budowa optymalizuje komfort pracy zwiększają jednocześnie produktywność Zakres chwytania do 38 mm (1 1/2 cala), szczęki otwierane do 66 mm (2 2/3 cala) Kształt klucza pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach Opatentowany, progresywny kształt zębów (dodatni kąt natarcia) oraz układ (zęby mniejsze w części środkowej szczęk i większe w częściach zewnętrznych) pozwala na pewny chwyt rur o różnych średnicach Zabezpieczenie antykorozyjne, wysokostopowa stal hartowana indukcyjnie Komfortowe, dwukomponentowe rękojeści DIN 5234

Numer artykułu K0196.000.370
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 1/2 cala
Długość (mm) 430
Zakres mocowania (mm) 38 - 38
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 1/2 cala
Długość (mm) 430
Zakres mocowania (mm) 38 - 38
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 1370
O (max.) ERGO
Type Pipe Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu K0196.000.370
EAN 7314150103744
UBB 427102006454
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 1420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.