text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ruko


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. 7-piece set of core drills with weldon shank (3/4") 6 core drills with weldon shank (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 ejector pin Ø 6,35 mm x 77,0 mm for cutting depth 30,0 m

Numer artykułu 2O118585
Liczba części 7
Głębokość cięcia (mm) 30
System mocowania Inny
System mocowania rozmiaru Inny
Średnica wiertła (mm) 12 - 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba części 7
Głębokość cięcia (mm) 30
System mocowania Inny
System mocowania rozmiaru Inny
Średnica wiertła (mm) 12 - 22
Marka Ruko
Type Core Drill Set

Opis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. 7-piece set of core drills with weldon shank (3/4") 6 core drills with weldon shank (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 ejector pin Ø 6,35 mm x 77,0 mm for cutting depth 30,0 mm article-no. 108 304

Numery artykułów

Numer artykułu 2O118585
EAN 4007140087744
UBB 500512715391
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 108820
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.