text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ruko Wiertło stopniowe Spiral Fluted with Split point HSS 6-8 6,0-32,0MM


Szlif CBN i spiralne rowki gwarantują cichą pracę i wysoką wydajność cięcia. Szczególnie zoptymalizowany jest przepływ wiórów, dzięki czemu nawet długie, niełamliwe wióry są łatwo usuwane. Zoptymalizowany spływ wiórów chroni krawędzie skrawające i redukuje powstawanie narostów i śladów zimnego spawu. Stożek ułatwia wyjmowanie narzędzia z materiału.

Numer artykułu F6315.006.008
Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 32
Min. średnica wiertła (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 32
Min. średnica wiertła (mm) 6
Liczba stopni wiercenia 8
Wersja z twardego metalu Tak
Materiał do cięcia HSS
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 102
Kod towaru 8207703100
O (max.) 6
Type Step Drill

Opis

Szlif CBN i spiralne rowki gwarantują cichą pracę i wysoką wydajność cięcia. Szczególnie zoptymalizowany jest przepływ wiórów, dzięki czemu nawet długie, niełamliwe wióry są łatwo usuwane. Zoptymalizowany spływ wiórów chroni krawędzie skrawające i redukuje powstawanie narostów i śladów zimnego spawu. Stożek ułatwia wyjmowanie narzędzia z materiału.

Numery artykułów

Numer artykułu F6315.006.008
EAN 4007140001702
UBB 240203230364
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 101057
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.