text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło kręte DIN 338 typ N HSS-G Ø 0,8 mm


Artículo No. 2D255096
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Całkowita długość (mm) 30
Średnica wiertła (mm) 0.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Números de artículo

Artículo No. 2D255096
EAN 4007140012746
UBB 500581340527
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 214008/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.