text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło cylindryczne N DIN 338 HSS Co 5 4.0 MM


Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Objednací číslo 6O746782
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Baleno po 1

Specifikace

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Type Twist Drill Bit

Popis

Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O746782
EAN 4007140066190
UBB 500512732123
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 229040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.