text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło cylindryczne N DIN 338 HSS Co 5 2.5 MM


Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Numer artykułu 5V830891
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wiertła (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Type Twist Drill Bit

Opis

Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Numery artykułów

Numer artykułu 5V830891
EAN 4007140066022
UBB 500512730630
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 229025
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.