text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło cylindryczne DIN 338 HSS Co 5 10.3 MM


Položka č. 2G630681
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 10.3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 2G630681
EAN 4007140359278
UBB 500512726851
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 229103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.