text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertła kręte DIN 338 typ N HSS-G, ze zredukowanym chwytem Ø 15 mm


Numer artykułu 2D323832
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 114
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 169
Średnica wiertła (mm) 15
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 114
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 2D323832
EAN 4007140260079
UBB 500581322707
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2004150/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.