text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret universel offrant une excellente tenue aux températures élevées. Idéal pour le perçage des inox et des aciers fortement alliés.Idéal pour perçages de grands diamètres à l‘aide d‘un mandrin jusqu‘à 13,0 mm de capacité.


Article number 2C120983
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 140
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 205
Średnica wiertła (mm) 19.5
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 140
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Article numbers

Article number 2C120983
EAN 4007140260369
UBB 500581332037
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  2005195
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.