text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło kręte DIN 338 typ N, HSS-G Ø 5,1 mm


Artikelnummer 7L236193
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 86
Średnica wiertła (mm) 5.1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 7L236193
EAN 4007140021441
UBB 500583154124
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 214051/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.