text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Trzpień frezarski WRC dm 8 mm długość główki 16 mm trzpień dm 6 mm węglik spiekany, jasny serr.


Artikelnummer 5S594070
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 16
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 16
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 5S594070
EAN 4007140090416
UBB 500513986629
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.