text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Trzpień frezarski KUD dm 8 mm długość główki 7,2 mm chwyt dm 6 mm węglik spiekany, jasny serr.


Numer artykułu 8M663314
Kształt głowicy Okrągły/globus
Całkowita długość (mm) 47
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 7.2
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Całkowita długość (mm) 47
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 7.2
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 KUD
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 8M663314
EAN 4007140090348
UBB 500513987205
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 116042
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.