text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°


Numer artykułu 0A826449
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 3.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 20
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 52
Średnica wiertła (mm) 2.5
Średnica wału (mm) 3.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 20
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 3.4
Min. średnica wiertła (mm) 2.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 0A826449
EAN 4007140109590
UBB 500573605911
UNSPSC 27112812
Artykuł producenta nr 102632
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.