text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°


Numer artykułu 2C985642
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 93
Średnica wiertła (mm) 4.2
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 5.5
Min. średnica wiertła (mm) 4.2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 2C985642
EAN 4007140109804
UBB 500581336582
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 102615/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.