Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1Z335384
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Z335384
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Type
231100
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z335384
EAN
4007140024305
UBB
500581296497
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
8000421283