text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Numer artykułu 0R540992
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 40
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 0R540992
EAN 4007140024251
UBB 500573834602
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 231030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.