text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pogłębiacz N DIN 335 HSS 25,0 MM


Pogłębiacz stożkowy szlifowany CBN DIN 335 kształt C 90°. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości krawania.

Numer artykułu F6330.250.001
Długość (mm) 67
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 25 - 25
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 67
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 25 - 25
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu F6330.250.001
EAN 4007140002884
UBB 240207042195
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102123
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.