text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pogłębiacz N DIN 335 HSS 10,4 MM


Pogłębiacz stożkowy szlifowany CBN DIN 335 kształt C 90°. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości krawania.

Numer artykułu F6330.104.001
Długość (mm) 50
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10.4 - 10.4
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 50
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10.4 - 10.4
Marka Ruko
Type Countersink

Numery artykułów

Numer artykułu F6330.104.001
EAN 4007140002693
UBB 240207041288
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102114
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.