text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pogłębiacz do otworów krzyżowych 5-10 mm 90 stopni HSS-Co5


Cięcie zdzierające. Usuwanie wiórów przez szczelinę zapobiega zatykaniu obrabianego przedmiotu. Idealny do gratowania i pogłębiania bez zadziorów i wiórów. Zastosowanie do stali, żeliwa, metali nieżelaznych i lekkich. Najlepsze rezultaty przy niskich prędkościach skrawania. Pogłębiacz z ostrzem niezalecanym do pełnego pogłębiania.

Numer artykułu F6375.101.302
Długość (mm) 48
Materiał do cięcia HSS-E
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 5 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 48
Materiał do cięcia HSS-E
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 5 - 10
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 14
Type Countersink

Opis

Cięcie zdzierające. Usuwanie wiórów przez szczelinę zapobiega zatykaniu obrabianego przedmiotu. Idealny do gratowania i pogłębiania bez zadziorów i wiórów. Zastosowanie do stali, żeliwa, metali nieżelaznych i lekkich. Najlepsze rezultaty przy niskich prędkościach skrawania. Pogłębiacz z ostrzem niezalecanym do pełnego pogłębiania.

Numery artykułów

Numer artykułu F6375.101.302
EAN 4007140003799
UBB 240203143732
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102302E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.