text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pogłębiacz 16 MM


Pogłębiacz stożkowy HSS kształt C 90°. W wysokowydajnych pogłębiaczach nowej generacji RUKO rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio pełnej obróbce cieplnej. CBN (regularny krystaliczny azotek boru) charakteryzuje się dużo większą twardością od innych materiałów ściernych jak węglika krzemu czy korundu. Dzięki wyższej twardości ściernicy w procesie szlifowania powierzchnia obrabianego wiertła jest bardziej gładka, a krawędzie tnące lepiej utrzymują wymiary i są bardziej ostre. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów w stali, odlewach żeliwnych, metalach kolorowych i w stopach lekkich. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości skrawania.

Numer artykułu F6368.160.001
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 16 - 16
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 16 - 16
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu F6368.160.001
EAN 4007140004949
UBB 240203142098
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102525
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.