text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pogłębiacz 16,5 x 8 mm


Pogłębiacz stożkowy szlifowany CBN DIN 335 kształt C 90°. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości krawania.

Numer artykułu F6334.165.001
Średnica wału (mm) 8
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 16.5 - 16.5
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 8
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 16.5 - 16.5
Marka Ruko

Opis

Pogłębiacz stożkowy szlifowany CBN DIN 335 kształt C 90°. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości krawania.

Numery artykułów

Numer artykułu F6334.165.001
EAN 4007140002808
UBB 240203229622
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102119T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.