text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pogłębiacz 16,5 x 8 mm


Pogłębiacz stożkowy szlifowany CBN DIN 335 kształt C 90°. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości krawania.

Numer artykułu F6333.165.001
Średnica wału (mm) 8
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 16.5 - 16.5
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 8
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 16.5 - 16.5
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu F6333.165.001
EAN 4007140002792
UBB 240203228715
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102119E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.