text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pogłębiacz 10 MM


Pogłębiacz stożkowy HSS kształt C 90°. W wysokowydajnych pogłębiaczach nowej generacji RUKO rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio pełnej obróbce cieplnej. CBN (regularny krystaliczny azotek boru) charakteryzuje się dużo większą twardością od innych materiałów ściernych jak węglika krzemu czy korundu. Dzięki wyższej twardości ściernicy w procesie szlifowania powierzchnia obrabianego wiertła jest bardziej gładka, a krawędzie tnące lepiej utrzymują wymiary i są bardziej ostre. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów w stali, odlewach żeliwnych, metalach kolorowych i w stopach lekkich. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości skrawania.

Numer artykułu F6368.100.001
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10 - 10
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10 - 10
Marka Ruko

Opis

Pogłębiacz stożkowy HSS kształt C 90°. W wysokowydajnych pogłębiaczach nowej generacji RUKO rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio pełnej obróbce cieplnej. CBN (regularny krystaliczny azotek boru) charakteryzuje się dużo większą twardością od innych materiałów ściernych jak węglika krzemu czy korundu. Dzięki wyższej twardości ściernicy w procesie szlifowania powierzchnia obrabianego wiertła jest bardziej gładka, a krawędzie tnące lepiej utrzymują wymiary i są bardziej ostre. Dzięki głębokiemu szlifowaniu spiralnego rowka wiórowego w technologii CBN otrzymuje się idealnie ostre krawędzie tnące. Doskonałe narzędzie do pogłębiania otworów i usuwania zadziorów w stali, odlewach żeliwnych, metalach kolorowych i w stopach lekkich. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując niewielkie prędkości skrawania.

Numery artykułów

Numer artykułu F6368.100.001
EAN 4007140004925
UBB 240203141835
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 102523
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.