text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ruko Otwornica 60-2.3/8


Otwornice RUKO z końcówką z węglika wolframu mogą być używane w wiertarkach ręcznych i słupowych. W przypadku stosowania wiertarek słupowych należy używać wyłącznie ręcznego posuwu. Nadaje się do stali wysokochromowych, takich jak V2A i V4A (do 2,0 mm), stali i staliwa, metali nieżelaznych i lekkich, tworzyw sztucznych, wzmocnionych tkanin, płyt gipsowo-kartonowych i lekkich płyt, obróbki drewna do max. 4.0 mm.

Numer artykułu F6455.600.001
Średnica 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 150
Kod towaru 82079010
Type Hole Saw

Opis

Otwornice RUKO z końcówką z węglika wolframu mogą być używane w wiertarkach ręcznych i słupowych. W przypadku stosowania wiertarek słupowych należy używać wyłącznie ręcznego posuwu. Nadaje się do stali wysokochromowych, takich jak V2A i V4A (do 2,0 mm), stali i staliwa, metali nieżelaznych i lekkich, tworzyw sztucznych, wzmocnionych tkanin, płyt gipsowo-kartonowych i lekkich płyt, obróbki drewna do max. 4.0 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu F6455.600.001
EAN 4007140006318
UBB 240140172893
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr 105060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.