Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9J046816
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
9J046816
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9J046816
EAN
4007140058713
UBB
500583847982
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
232200E/RUKO