text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Cikkszám 8L164562
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 8L164562
EAN 4007140058829
UBB 500583517148
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 234040E/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.