text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Numer artykułu 8B458946
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 8B458946
EAN 4007140058867
UBB 500583361455
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 234100E/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.