text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Numer artykułu 4L531172
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 4L531172
EAN 4007140058836
UBB 500582142351
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 234050E/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.