text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Artikelnummer 6U103338
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 6U103338
EAN 4007140024572
UBB 500582928841
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 234100/RUKO
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.