text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Numer artykułu 4X968215
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 4X968215
EAN 4007140024558
UBB 500582308689
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 234060/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.