Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
0X568249
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X568249
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X568249
EAN
4007140024374
UBB
500573898896
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
232100/RUKO