Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0V628211
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
Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0V628211
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
75
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
75
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Materiał do cięcia
HSS
Rozmiar gwintu (metryczny)
12 - 12
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0V628211
EAN
4007140024022
UBB
500573892105
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
230120