text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.


Numer artykułu 7M526957
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 80
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 80
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Materiał do cięcia HSS
Rozmiar gwintu (metryczny) 16 - 16
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 7M526957
EAN 4007140024114
UBB 500583170872
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 230160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.