Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
6R272915
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
Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6R272915
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
40
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
40
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Materiał do cięcia
HSS
Rozmiar gwintu (metryczny)
2.5 - 2.5
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6R272915
EAN
4007140045157
UBB
500582891874
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
230025