Gwintowniki ręczne
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
Przenoszenie i pokrywanie
Koła
4B779016
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
Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4B779016
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
56
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
56
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Materiał do cięcia
HSS
Rozmiar gwintu (metryczny)
6 - 6
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4B779016
EAN
4047526230067
UBB
500714132288
UNSPSC
48102100
Artykuł producenta nr
230060