text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.


Article number 2P400687
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Materiał do cięcia HSS
Rozmiar gwintu (metryczny) 14 - 14
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Article numbers

Article number 2P400687
EAN 4007140024077
UBB 500581488474
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  230140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.