text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.


Numer artykułu 2E942995
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 56
Całkowita długość (mm) 125
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 56
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 56
Całkowita długość (mm) 125
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 56
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Materiał do cięcia HSS
Rozmiar gwintu (metryczny) 30 - 30
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 2E942995
EAN 4007140094056
UBB 500581381786
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 230300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.