Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
7Z792735
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
Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Z792735
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
95
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
40
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
95
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
40
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Materiał do cięcia
HSS
Rozmiar gwintu (metryczny)
20 - 20
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Z792735
EAN
4007140024190
UBB
500583381909
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
230200