text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.


Numer artykułu 3E982179
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 36
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 36
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Materiał do cięcia HSS
Rozmiar gwintu (metryczny) 2 - 2
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 3E982179
EAN 4007140045140
UBB 500581712030
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 230020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.