text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fraises en acier rapide à haut rendement. Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank suc

Numer artykułu 5Q931504
Rozmiar nominalny (mm) 19
Głębokość robocza (mm) 30
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar nominalny (mm) 19
Głębokość robocza (mm) 30
Marka Ruko

Opis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank such as the RUKO magnetic-stand A10 drill.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q931504
EAN 4007140043702
UBB 500640267976
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 108219
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.