text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ruko Foret standart en acier rapide, taillé meulé. Très bonnes concentricité et précision. Excellentes performances de coupe. Auto-centrant grâce à son affûtage en croix. Nécessite moins d'effort d'avance.


Numer artykułu 8E794962
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 39
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 3.7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 39
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 8E794962
EAN 4007140125965
UBB 500583413769
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 250037T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.