text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret standart en acier rapide, taillé meulé. Très bonnes concentricité et précision. Excellentes performances de coupe. Auto-centrant grâce à son affûtage en croix. Nécessite moins d'effort d'avance.


Numer artykułu 0B451939
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 101
Średnica wiertła (mm) 6.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 0B451939
EAN 4007140068187
UBB 500573614822
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 250065T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.