text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret à queue cône morse, taillé. Convient pour le perçage des aciers alliés ou non alliés et des fontes. Les gammes au cobalt et cobalt revêtu conviennent pour les inox.


Artículo No. 9S646038
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Całkowita długość (mm) 291
Średnica wiertła (mm) 28
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Números de artículo

Artículo No. 9S646038
EAN 4007140123466
UBB 500512787994
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 204280E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.