text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret à queue cône morse, taillé. Convient pour le perçage des aciers alliés ou non alliés et des fontes. Les gammes au cobalt et cobalt revêtu conviennent pour les inox.


Wysokowydajne wiertło standardowe ze stożkiem Morse'a. Do wiercenia w stali, staliwie i żeliwie - stopowym i niestopowym. Wysokie zabezpieczenie przed złamaniem.

Numer artykułu 8I061827
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 108
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 189
Średnica wiertła (mm) 14
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 108
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Morse taper
Wiertło spiralne Tak
Marka Ruko

Opis

Wysokowydajne wiertło standardowe ze stożkiem Morse'a. Do wiercenia w stali, staliwie i żeliwie - stopowym i niestopowym. Wysokie zabezpieczenie przed złamaniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 8I061827
EAN 4007140122889
UBB 500512785188
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 204140E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.