text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret à queue cône morse, taillé. Convient pour le perçage des aciers alliés ou non alliés et des fontes. Les gammes au cobalt et cobalt revêtu conviennent pour les inox.


Numer artykułu 7F970775
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 101
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 182
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 101
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 7F970775
EAN 4007140122841
UBB 500512784769
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 204120E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.