text.skipToContent text.skipToNavigation

Dziurkacz Ruko 3-punktowy 20,4 mm


dziurkowniki śrubowe. ● W jednej operacji, w kilku ruchach, bez dużego wysiłku można wykonać otwór na gotowo bez konieczność obróbki wykańczającej. ● Lepszy kontakt narzędzia z powierzchnią dzięki wejściu w materiał jednocześnie w 3 punktach co zmniejsza deformację wyciętych elementów. Zapobiega to także przedwczesnemu uszkodzeniu śruby ● Przed zastosowaniem dziurkownika śruba prowadząca musi zostać przesmarowana sprayem lub pastą do wiercenia RUKO. ● Metryczne śruby pociągowe w dziurkownikach RUKO posiadają najwyższą jakość i dzięki temu zaprojektowane są na ekstremalne obciążenia. W przypadku uszkodzenia można je zawsze na krótko zastąpić zwykłymi śrubami drobnozwojnymi znajdującymi się w handlu. ● Można je stosować zarówno z kluczami do śrub jak również z ręcznymi i nożnymi praskami hydraulicznymi.

Objednací číslo F6480.204.001
Konstrukcja Kompletny (ze śrubą pociągową)
Średnica otworu (mm) 20.4
Materiał do przetworzenia Inny
Szerokość otworu (mm) 20.4
Średnica otworu PG13.5
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Kompletny (ze śrubą pociągową)
Średnica otworu (mm) 20.4
Materiał do przetworzenia Inny
Szerokość otworu (mm) 20.4
Średnica otworu PG13.5
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 152
Type Screw Hole Punch

Čísla materiálu

Objednací číslo F6480.204.001
EAN 4007140092045
UBB 240228000727
UNSPSC 27112845
Výrobní číslo položky 109204
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.