text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruchome ostrze zapasowe Knipex do 95 31 870 / 95 32 100


Do kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych - również z izolacją z twardej gumy lub tworzywa sztucznego. Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych. Przydatne także do cięcia kabli ze wzmacniającą powłoką stalową. Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. Wysoka wydajność cięcia dzięki obsłudze dwiema rękami i mechanizmowi zapadkowemu. Ostrze może być cofnięte w każdej pozycji. Wielostopniowa regulacja długości ramion w zakresie 400–600 mm (niewielka długość transportowa, indywidualne dopasowanie do warunków pracy). Noże: stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo. Ramiona: owalna rura aluminiowa o dużej wytrzymałości.

Numer artykułu K1163.930.870
Typ akcesoriów/elementów Głowica tnąca
Akcesoria Nie
Część Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Głowica tnąca
Akcesoria Nie
Część Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 120
Type Blade

Numery artykułów

Numer artykułu K1163.930.870
EAN 4003773025306
UBB 240106094362
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 39 870
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.